• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachmeissel Hohlprofil runder Kopf 21mm

Artikel-Nr.: 262A.15
Netto: 17,90 €
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
    Produktart Meißel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 262A.15
    EAN / GTIN 3148516623713
    Herstellernummer 262A.15
    L-Nummer L60130 2032

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Geschmiedete Meißel mit abgerundeten Kanten für besseres Greifen
    • Zylindrischer Kopf für eine sichere Schlagausführung
    • Härte der Schneidfläche: 57 bis 59 HRC
    • Schneidenwinkel: 60°
    • verzinkt

    Merkmal:

    • A [mm]: 21
    • d [mm]: 16
    • L [mm]: 150
    • Gewicht in Gramm: 170
    • Gewicht in Kilogramm: 0,170

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb