• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wechselklinge Schlitz für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff 3,0 mm x 175 mm

Artikel-Nr.: 26277
Netto: 6,03 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 26277
EAN / GTIN 4010995262778
Herstellernummer 26277
L-Nummer L60110 77

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Sehr schlanke Klingengeometrie besonders gut geeignet für schwer zugängliche Anwendungen.
  • Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.
  • Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
  • Klinge: Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.
  • Klinge: Farbcodierung grau.
  • Klingenspitze DIN ISO 2380-1.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • Schneidenstärke 1 (mm): 0.5 mm
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Schlitz 1 (mm): 3 mm
  • Drehmomentwert max (Nm): 0.6 Nm
  • Durchmesser Sechskantklinge (mm): 4 mm
  • Gesamtlänge (mm): 175 mm
  • Länge Klinge sichtbar (mm): 42 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb