• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wechselklinge Sechskant-Kugelkopf für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff 2,5 mm

Artikel-Nr.: 26223
Netto: 6,03 €
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
Artikelnummer 26223
EAN / GTIN 4010995262235
Herstellernummer 26223
L-Nummer L60070 1530

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25°
  • Steigert Ihre Effizienz: Sehr schlanke Klingengeometrie besonders gut geeignet für schwer zugängliche Anwendungen
  • Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment
  • Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°
  • Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt
  • Klinge: Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit
  • Klinge: Farbcodierung rot
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb