• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tischwagen mit Schubladen

Artikel-Nr.: 2622
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 698,70 €
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Tischwagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2622
Kopieren
EAN / GTIN 4017976011516
Kopieren
Herstellernummer 2622
Kopieren
L-Nummer L90080 4
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Leichter Tischwagen mit Schubladen. Schraubkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL5007. 2 Böden aus Holzwerkstoffplatte mit Oberfläche in Buchendekor. Die Böden liegen im Stahlrahmen mit Rand 12 mm hoch. Mit 2 Stahlblechschubladen mit Kugelauszug und Zylinderschloss. Abmessung Schublade (H x B x T i.L.) 105 x 415 x 490 mm. Schiebegriff hochstehend für ergonomisches Handling. 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung und Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen Tragkraft obere Ladefläche 80 kg. Tragkraft pro Schublade 25 kg.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 300
Nutzflächenlänge (mm): 1000
Nutzflächenbreite (mm): 600
Etagenhöhen (mm): 200, 820
Gesamtlänge (mm): 1135
Gesamtbreite (mm): 611
Gesamthöhe (mm): 1040
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 125 x 32

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript