• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wechselklinge TORX PLUS® für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff 5IP x 175 mm

Artikel-Nr.: 26159
Netto: 6,15 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 26159
EAN / GTIN 4010995261597
Herstellernummer 26159
L-Nummer L60110 20

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Sehr schlanke Klingengeometrie besonders gut geeignet für schwer zugängliche Anwendungen.
  • Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.
  • Extra: Sehr schlanker Klingendurchmesser für schwer zugängliche Schrauben.
  • Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
  • Klinge: Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.
  • Klinge: Farbcodierung hellgrün.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • TORX PLUS®: 5IP
  • Drehmomentwert max (Nm): 0.5 Nm
  • Durchmesser Sechskantklinge (mm): 4 mm
  • Gesamtlänge (mm): 175 mm
  • Länge Klinge sichtbar (mm): 42 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb