{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | VCMT 110304 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | HBT020 | |
Schneidstoff | HM | |
Beschichtung | TiCN | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | PM | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Vorschub f | 0,12 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 100 m/min - 280 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 261472 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406257712 | |
Herstellernummer | 261472 HBT020 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte VCMT 110304, für mittlere Bearbeitung, Sorte HBT020
auf Anfrage
Sofort lieferbar
234 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
745 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
549 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
462 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.189 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
419 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Eckenradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,1 mm - 1 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Spanbrecher | PM | SM | VM | MM | MF | VM |
Vorschub f | 0,12 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,05 mm/U - 0,35 mm/U | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U |
Hauptanwendung | P | P | M | M | M | M |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 100 m/min - 280 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |