GARANT Stahl-Bohrstange A.. SVLCR 95°, für Wendeschneidplatten VC.., rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße 16/07 mm

Artikel-Nr.: 261346 16/07
Netto: 117,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 16 mm
Plattengröße 7 mm
Einsatzart rechts
Innendrehtiefe bis 3×D
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A16M SVLCR/L07
Einstellwinkel κ 95 Grad
passende Wendeschneidplatte VC.. 0702..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 19,5 mm
Mittenversatz L3 11 mm
Spannhöhe L2 15 mm
Nutztiefe T 5 mm
Halsbreite L4 14,5 mm
Kopflänge L1 36 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 27
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 261346 16/07
EAN / GTIN 4045197941473
Herstellernummer 261346 16/07

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb