{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Taille plaquette | 11 mm | |
Type d'utilisation | à droite | |
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 5×D | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO porte-outils | AH20Q SVJCR/L11 | |
Angle d'attaque κ | 142 degré | |
Plaquette adaptée | VC.. 1103.. | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 25 mm | |
Déport L3 | 4,6 mm | |
Hauteur de serrage L2 | 19 mm | |
Largeur de collet L4 | 12 mm | |
Longueur de tête L1 | 38 mm | |
Longueur totale L | 180 mm | |
Jeu de vis pour plaquettes | 269028 7 | |
Utilisation | Tournage longitudinal intérieur | |
Type de produit | Barre d'alésage |
Artikelnummer | 261330 20/11 | |
EAN / GTIN | 4045197653963 | |
Herstellernummer | 261330 20/11 |