{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Plattengröße | 11 mm | |
Einsatzart | links | |
Innendrehtiefe bis | 8×D | |
Schneidstoff | HM | |
Norm | DIN 8024 | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | E20S SVUCR/L11 | |
Einstellwinkel κ | 93 Grad | |
passende Wendeschneidplatte | VC.. 1103.. | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 25 mm | |
Mittenversatz L3 | 13 mm | |
Spannhöhe L2 | 18 mm | |
Kopflänge L1 | 20,5 mm | |
Gesamtlänge L | 250 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 7 | |
Anwendung | Längsdrehen innen | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 261329 20/11 | |
EAN / GTIN | 4062406100834 |