Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schneidkopf DM/16

Artikel-Nr.: 261322 DM/16

Variante und Stückzahl wählen

System / Plattengröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • System: DM
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Plattengröße 16 mm
Einsatzart links
System DM
Innenkühlung ja
ISO-Code Wechselschneidkopf SVUCR/L 16
passende Wendeschneidplatte VC.. 1604..
passende Grundkörper 264910 – 264922
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 49 mm
Mittenversatz L3 27 mm
Gesamtlänge L 32 mm
Wendeplattenschraube 269023 3
Produktart Schneidkopf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 261322 DM/16
Herstellernummer 090-50633DM1693

Beschreibung

Ausführung:

Auswechselbare Schneidköpfe für schwingungsdämpfende Grundkörper.

Verwendung:

Schwingungsdämpfende Wirkung bis zu einer Auskragung von maximal 14×D.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb