{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftgröße | 12 mm | |
Plattengröße | 7 mm | |
Einsatzart | neutral | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | nein | |
ISO-Code Halter | SVVCN 1212M07 | |
passende Wendeschneidplatte | VC.. 0702.. | |
Funktionsbreite L4 neutrale Halter | 6 mm | |
Auskraglänge L1 neutrale Halter | 18 mm | |
Gesamtlänge L neutrale Halter | 150 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 27 | |
Einstellwinkel κ | 72,5 Grad | |
Anwendung | Längsdrehen außen; Plandrehen; Längsdrehen außen | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 261317 12/07 | |
EAN / GTIN | 4045197948373 |