GARANT Klemmdrehhalter SVJCL 93°, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft- / Plattengröße 16/11 mm

Artikel-Nr.: 261313 16/11
Netto: 100,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Norm: DIN ISO 5610
  • Innenkühlung: nein

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 16 mm
Plattengröße 11 mm
Einsatzart links
Norm DIN ISO 5610
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter SVJCR/L 1616H11
passende Wendeschneidplatte VC.. 1103..
Funktionsbreite L4 20 mm
Kopflänge L1 21,5 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 22
Einstellwinkel κ 93 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 261313 16/11
EAN / GTIN 4045197653864

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb