GARANT Dreh-Wendeschneidplatte VB.T 160408, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7130-2

Artikel-Nr.: 261234 HB7130-2
Rabatt
25,13 €
Preis gültig bis zum 03.01.2025
Netto: 14,16 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    16,85 € 25,13 € / Stück
  • ab 10 Stück
    14,04 € 20,94 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
602 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte VBMT 160408
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB7130-2
Schneidstoff HM
Hauptanwendung M
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher VM
Toleranz M
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 2,5 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 70 m/min - 240 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 261234 HB7130-2
EAN / GTIN 4062406750428
Herstellernummer 261234 HB7130-2

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb