{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | VBMT 160404 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | CA515 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | HQ | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 110 m/min - 390 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 261182 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664678143 | |
Herstellernummer | TAB07460 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte CA515
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
21,41 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
596 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
658 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
367 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | 2 | 2 | 2 |
ISO-Code Wendeschneidplatte | VBMT 160404 | VBMT 160404 | VBMT 160404 | VBMT 160404 |
Schnittbedingung | kontinuierlich | kontinuierlich | kontinuierlich | kontinuierlich |
Sorte | CA515 | HB7010-1 | HB7120-1 | HB7415-1 |
Spanbrecher | HQ | SS | VS | TIS |
Hauptanwendung | P | P | M | S |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |