GARANT Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. SVUBL, für Wendeschneidplatten VB.., links, Schaft-⌀ / Plattengröße 20/11 mm

Artikel-Nr.: 261129 20/11
Netto: 197,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Master Turn
    Schaft-⌀ Ds 20 mm
    Plattengröße 11 mm
    Einsatzart links
    Innendrehtiefe bis 3×D
    Norm DIN 8024
    Innenkühlung ja
    ISO-Code Halter A20R SVUBR/L11
    Einstellwinkel κ 93 Grad
    passende Wendeschneidplatte VB.. 1103..
    Mindestvorbohr-⌀ Dmin 24 mm
    Mittenversatz L3 13 mm
    Spannhöhe L2 18 mm
    Kopflänge L1 36 mm
    Gesamtlänge L 200 mm
    Wendeplattenschrauben-Set 269028 7
    Anwendung Längsdrehen innen
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 261129 20/11
    EAN / GTIN 4062406711108
    Herstellernummer 261129 20/11

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "Master Turn" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb