GARANT Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. SVUBR, für Wendeschneidplatten VB.., rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße 25/16 mm

Artikel-Nr.: 261128 25/16
Netto: 253,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Turn
Schaft-⌀ Ds 25 mm
Plattengröße 16 mm
Einsatzart rechts
Innendrehtiefe bis 3×D
Norm DIN 8024
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A25R SVUBR/L16
Einstellwinkel κ 93 Grad
passende Wendeschneidplatte VB.. 1604..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 31 mm
Mittenversatz L3 17 mm
Spannhöhe L2 23 mm
Kopflänge L1 40 mm
Gesamtlänge L 200 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 8
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 261128 25/16
EAN / GTIN 4062406711085
Herstellernummer 261128 25/16

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Turn" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb