GARANT Klemmdrehhalter SVHBL 107,5°, für Wendeschneidplatten VB.., links, Schaft- / Plattengröße 12/11 mm

Artikel-Nr.: 261107 12/11
Netto: 91,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaftgröße 12 mm
    Plattengröße 11 mm
    Einsatzart links
    Norm DIN ISO 5610
    Innenkühlung nein
    ISO-Code Halter SVHBR/L 1212F11
    passende Wendeschneidplatte VB.. 1103..
    Funktionsbreite L4 16 mm
    Kopflänge L1 13 mm
    Gesamtlänge L 80 mm
    Wendeplattenschrauben-Set 269028 22
    Einstellwinkel κ 107,5 Grad
    Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 261107 12/11
    EAN / GTIN 4045197655714
    Herstellernummer 261107 12/11

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb