Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

GARANT Eco-Klemmdrehhalter SVJBR 93°, für Wendeschneidplatten VB.., rechts, Schaft- / Plattengröße 16/11 mm

Artikel-Nr.: 261102 16/11

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Eco
Schaftgröße 16 mm
Plattengröße 11 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter SVJBR/L 1616X11
passende Wendeschneidplatte VB.. 1103..
Funktionsbreite L4 20 mm
Kopflänge L1 34 mm
Gesamtlänge L 81 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269023 1
Einstellwinkel κ 93 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 261102 16/11
Herstellernummer 261102 16/11

Beschreibung

Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.
Mit Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 317900-319886 möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Ersatzteile

Aus der gleichen Serie "Eco" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb