Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte TCMT 16T308, für Schlichtbearbeitung, Sorte HB7415

Artikel-Nr.: 260958 HB7415

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte TCMT 16T308
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB7415
Schneidstoff HM
Hauptanwendung S
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher TIS
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 1 mm
Vorschub f 0,1 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 60 m/min - 70 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260958 HB7415
Herstellernummer 260958 HB7415

Anwendertabelle

Ti > 850 N/mm²
S
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb