• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlauch für Bosch-Sauger, 3 m, 35 mm, mit Bajonettverschluss

Artikel-Nr.: 2609390392
Netto: 123,38 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schlauch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2609390392
EAN / GTIN 3165140292771
Herstellernummer 2609390392

Beschreibung

Beschreibung:

Der Staubsaugerschlauch ist für die Bosch Staubsauger konzipiert. Er verfügt über einen Bayonettverschluss. Durchmesser mm: 35, Länge [m]: 3,00, Passend zu: GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Mit Bayonettverschluss
  • Abmessung Breite: 255 mm
  • Abmessung Höhe: 190 mm
  • Abmessung Länge: 372 mm
  • Bruttogewicht: 1,32 kg
  • Durchmesser mm: 35
  • Länge [m]: 3.00
  • Leistungsbeschreibung: Externe Absaugvorrichtung
  • Nettogewicht: 1,04 kg
  • Volumen: 18,023 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Externe Absaugvorrichtung, antistatisch mit Bajonettverschluss

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb