{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Plattengröße | 11 mm | |
Einsatzart | links | |
Innendrehtiefe bis | 5×D | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | A16Q STLCR/L11 | |
Einstellwinkel κ | 95 Grad | |
passende Wendeschneidplatte | TC.. 1102.. | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 18 mm | |
Mittenversatz L3 | 9,2 mm | |
Spannhöhe L2 | 15 mm | |
Gesamtlänge L | 180 mm | |
Wendeplattenschraube | 269022 4 | |
Anwendung | Längsdrehen innen | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 260931 16/11 | |
Herstellernummer | THC11829 |