Beschreibung:
Diese Glühlampe ist ein Ersatzteil für Akku-Arbeitsleuchten von Bosch. Sie ist in den Stärken 9,6 bis 24 Volt erhältlich. Sie ist für die Bosch GLI 10,8 V-LI Professional- und die Bosch PLI 10,8 LI-Lampen geeignet. Spannung(en) V: 12,0; 14,4
Merkmal:
- (Version) Key RTB: Erhältlich von 9.6 bis 24 Volt
- Abmessung Breite: 50 mm
- Abmessung Höhe: 13 mm
- Abmessung Länge: 95 mm
- Bruttogewicht: 0,005 kg
- Leistungsbeschreibung: Ersatzlampe
- Nettogewicht: 0,002 kg
- Spezifisches RTB1: Geeignet für die Bosch GLI 10.8 V-LI Professional- und die Bosch PLI 10.8 LI-Lampen
- Volumen: 0,062 dm3
- Vorteil HL (kurz): Ersatzlampe für Arbeitsleuchten