• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ansaugfilter für 1/2-Zoll und 3/4-Zoll Schläuche

Artikel-Nr.: 2609200255
Netto: 6,45 €
  • Mindestbestellmenge: 8 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2609200255
EAN / GTIN 3165140085250
Herstellernummer 2609200255

Beschreibung

Beschreibung:

″Der Ansaugfilter für 1/2″″ und 3/4″″ Schläuche vermeidet Verstopfungen bei Schläuchen und Wasserpumpen. Er ist kompatibel mit den Wasserpumpen 2 609 200 251 und 2 609 200 252.″

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 50 mm
  • Abmessung Höhe: 45 mm
  • Abmessung Länge: 135 mm
  • Bruttogewicht: 0,014 kg
  • Nettogewicht: 0,014 kg
  • Volumen: 0,304 dm3

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb