• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wasserpumpe 1500 l/h, 1/2-Zoll, 3 m, 18 m, 10 Sekunden

Artikel-Nr.: 2609200250
Netto: 20,41 €
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2609200250
EAN / GTIN 3165140085205
Herstellernummer 2609200250

Beschreibung

Beschreibung:

Die Wasserpumpe mit schlagfesten Kunststoffgehäuse ist praktisch und eignet sich universell zum Pumpen. Die selbstansaugende, selbstkühlende Pumpe verfügt über eine maximale Pumpleistung von 1.500 - 2.500 l/h, der Antrieb erfolgt über das Bohrfutter der Bohrmaschine. Die Pumpe ist kompatibel mit Bohrmaschinen mit einer Mindestnennleistung von 450 W und Fehlerstromschutzschaltern. Vor dem Gebrauch sollten das Benutzerhandbuch für die Bohrmaschine sowie die Sicherheitsanweisungen durchgelesen werden. Entzündliche Flüssigkeiten dürfen mit dieser Pumpe nicht gefördert werden. Wasserpumpen 2 609 200 251 und 2 609 200 252 sind für den Gebrauch mit dem Wasserpumpenhalter 2 609 200 253 konzipiert Schlauchanschluss Zoll: 1/2, Ansaughöhe max. m: 3, Förderhöhe m: 18, Trockenlauf max. sec: 10, Förderleistung l/h: 1500

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Die selbstansaugende, selbstkühlende Pumpe verfügt über eine maximale Pumpleistung von 1500 - 2500 l/h, der Antrieb erfolgt über das Bohrfutter der Bohrmaschine.
  • Abmessung Breite: 60 mm
  • Abmessung Höhe: 60 mm
  • Abmessung Länge: 125 mm
  • Ansaughöhe max. m: 3
  • Bruttogewicht: 0,08 kg
  • Förderhöhe m: 18
  • Förderleistung l/h: 1500
  • Leistungsbeschreibung: Praktische Universalpumpe
  • Nettogewicht: 0,08 kg
  • Schlauchanschluss Zoll: 1/2
  • Spezifisches RTB1: Kompatibel mit Bohrmaschinen mit einer Mindestnennleistung von 450 W und Fehlerstromschutzschaltern
  • Spezifisches RTB2: Vor dem Gebrauch sollten das Benutzerhandbuch für die Bohrmaschine sowie die Sicherheitsanweisungen durchgelesen werden. Entzündliche Flüssigkeiten dürfen mit dieser Pumpe nicht gehandhabt werden.
  • Spezifisches RTB3: Wasserpumpen 2 609 200 251 und 2 609 200 252 sind für den Gebrauch mit dem Wasserpumpenhalter 2 609 200 253 konzipiert
  • Trockenlauf max. sec: 10
  • Volumen: 0,45 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Praktische Universalpumpe mit schlagfestem Gehäuse aus Kunststoff

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb