• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Feindrahtklammer Typ 59, 10,6 x 0,72 x 10 mm, 1000er-Pack

Artikel-Nr.: 2609200241
Netto: 4,25 €
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
Artikelnummer 2609200241
EAN / GTIN 3165140084420
Herstellernummer 2609200241

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Feindrahtklammern, Typ 59, sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen mit vielen Materialien
  • Sie eignen sich speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll
  • Die Klammern haben zudem einen schmalen Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden
  • Sie ermöglichen einen festen Sitz und haben einen unauffälligen Rücken
  • Sie sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern, zum Beispiel mit Textilien, Pappen, flachen Holzleisten und Drahtgeflechten.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Feindrahtklammern, Typ 59, sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen mit vielen Materialien
  • Abmessung Breite: 80 mm
  • Abmessung Höhe: 15 mm
  • Abmessung Länge: 120 mm
  • Breite (B) mm: 10.6
  • Bruttogewicht: 0,08 kg
  • Dicke (D) mm: 0.72
  • Länge (L) mm: 10
  • Leistungsbeschreibung: Zum Befestigen dünner Materialien
  • Nettogewicht: 0,08 kg
  • Spezifisches RTB1: Speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll
  • Spezifisches RTB2: Klammern haben einen schmalen Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Fester Sitz, unauffälliger Rücken
  • Spezifisches RTB3: Universelles Tackermittel f. zahlreiche Anwendungen, z. B. mit Textilien, Pappen, flachen Holzleisten u. Drahtgeflechten
  • Volumen: 0,144 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Zum Befestigen dünner Materialien
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb