• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Feindrahtklammer Typ 59, 10,6 x 0,72 x 6 mm, 1000er-Pack

Artikel-Nr.: 2609200239
Netto: 4,00 €
  • Mindestbestellmenge: 11 Stk.
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
Produktart Klammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2609200239
EAN / GTIN 3165140084390
Herstellernummer 2609200239
L-Nummer L00590 2305

Beschreibung

Beschreibung:

Die Feindrahtklammern, Typ 59, sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen mit vielen Materialien. Sie eignen sich speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll. Die Klammern haben zudem einen schmalen Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Sie ermöglichen einen festen Sitz und haben einen unauffälligen Rücken. Sie sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern, z. B. mit Textilien, Pappen, flachen Holzleisten und Drahtgeflechten. Die Feindrahtklammern sind für die Tacker der Marken Rapid und Rocagraf geeignet. Breite (B) mm: 10,6, Dicke (D) mm: 0,72, Länge (L) mm: 6

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Feindrahtklammern, Typ 59, sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen mit vielen Materialien
  • Abmessung Breite: 80 mm
  • Abmessung Höhe: 8 mm
  • Abmessung Länge: 120 mm
  • Breite (B) mm: 10.6
  • Bruttogewicht: 0,061 kg
  • Dicke (D) mm: 0.72
  • Länge (L) mm: 6
  • Leistungsbeschreibung: Zum Befestigen dünner Materialien
  • Nettogewicht: 0,061 kg
  • Spezifisches RTB1: Speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll
  • Spezifisches RTB2: Klammern haben einen schmalen Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Fester Sitz, unauffälliger Rücken
  • Spezifisches RTB3: Universelles Tackermittel f. zahlreiche Anwendungen, z. B. mit Textilien, Pappen, flachen Holzleisten u. Drahtgeflechten
  • Volumen: 0,077 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Zum Befestigen dünner Materialien

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb