Beschreibung:
Die Feindrahtklammern, Typ 58, sind für viele universelle Anwendungen mit vielen Materialien geeignet, wie z. B. Textilien, Pappen, flachen Holzleisten und Drahtgeflechten. Sie eignen sich speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll. Die Klammern haben zudem einen schmalen Rücken, wodurch sie weit in das Material gedrückt werden können. Sie ermöglichen einen festen Sitz und haben einen unauffälligen Rücken. Sie sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern mit Tackern der folgenden Marken: Bostitch, Esco, kwb, Lux, Novus, Rocafix, Rocagraf, Swingline. Breite (B) mm: 13,0, Dicke (D) mm: 0,75, Länge (L) mm: 8
Merkmal:
- (Version) Key RTB: Feindrahtklammern, Typ 58, sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen mit vielen Materialien
- Abmessung Breite: 82 mm
- Abmessung Höhe: 11 mm
- Abmessung Länge: 120 mm
- Breite (B) mm: 13.0
- Bruttogewicht: 0,085 kg
- Dicke (D) mm: 0.75
- Länge (L) mm: 8
- Leistungsbeschreibung: Zum Befestigen dünner Materialien
- Nettogewicht: 0,085 kg
- Spezifisches RTB1: Geeignet z. B. für Textilien, Pappen, flachen Holzleisten und Drahtgeflechten
- Spezifisches RTB2: Speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll
- Spezifisches RTB3: Schmaler Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Fester Sitz und unauffälliger Rücken
- Volumen: 0,108 dm3
- Vorteil HL (kurz): Zum Befestigen dünner Materialien