• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schmalrückenklammer Typ 55, geharzt 6 x 1,08 x 23 mm, 3000er-Pack

Artikel-Nr.: 2609200227
Netto: 35,26 €
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
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
Produktart Klammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2609200227
EAN / GTIN 3165140084277
Herstellernummer 2609200227

Beschreibung

Beschreibung:

Die Schmalrückenklammern, Typ 55, sind harzbeschichtet. Durch die Klebewirkung ermöglichen sie bei vielen Materialien über einen längeren Zeitraum einen festen Sitz. Dadurch sind sie ideal für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern, wie z. B. zum Befestigen von Wand- und Deckenverkleidungen in Verbindung mit Fugen- oder Profilholzkrallen. Die Klammern haben zudem einen schmalen Rücken, wodurch sie weit in das Material gedrückt werden können. Sie ermöglichen einen festen Sitz und haben einen unauffälligen Rücken. Sie eignen sich speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll. Die Schmalrückenklammern sind für die Tacker der folgenden Marken geeignet: AEG, Bosch, Black+Decker, Bukama, Esco, kwb, Metabo, Novus, Wolfcraft. Breite (B) mm: 6,0, Dicke (D) mm: 1,08, Länge (L) mm: 23

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Schmalrückenklammern, Typ 55, sind harzbeschichtet: Klebewirkung ermöglicht bei vielen Materialien einen festen Sitz
  • Abmessung Breite: 72 mm
  • Abmessung Höhe: 77 mm
  • Abmessung Länge: 100 mm
  • Breite (B) mm: 6.0
  • Bruttogewicht: 0,932 kg
  • Dicke (D) mm: 1.08
  • Länge (L) mm: 23
  • Leistungsbeschreibung: Zum Befestigen dünner Materialien
  • Nettogewicht: 0,932 kg
  • Spezifisches RTB1: Für zahlreiche Anwendungen, wie z. B. zum Befestigen von Wand-/Deckenverkleidungen mit Fugen- oder Profilholzkrallen
  • Spezifisches RTB2: Schmaler Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Fester Sitz und unauffälliger Rücken
  • Spezifisches RTB3: Speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll
  • Volumen: 0,554 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Harzbeschichtet, zum Befestigen dünner Materialien
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb