GARANT Klemmdrehhalter STGCL 90°, für Wendeschneidplatten TC.., links, Schaft- / Plattengröße 16/16 mm

Artikel-Nr.: 260907 16/16
Netto: 92,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 16 mm
Plattengröße 16 mm
Einsatzart links
Norm DIN ISO 5610
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter STGCR/L 1616H16
passende Wendeschneidplatte TC.. 16T3..
Funktionsbreite L4 20 mm
Kopflänge L1 22 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 2
Unterlegplatte 269005 7
Schraube für Unterlegplatte 269013 2
Einstellwinkel κ 90 Grad
Anwendung Längsdrehen außen; Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260907 16/16
EAN / GTIN 4045197713285
Herstellernummer 260907 16/16

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb