• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EXPERT Handle for Vibration Control M14 Winkelschleifer, 169 x 69 mm

Artikel-Nr.: 2608900001
Netto: 22,83 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608900001
EAN / GTIN 4059952530512
Herstellernummer 2608900001
L-Nummer L00590 2275

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hoher Schutz für Anwender von Winkelschleifern! Dickes Gummi für zusätzlichen Halt und bessere Kontrolle
  • Für alle, die regelmäßig mit einem Winkelschleifer arbeiten, können die durch die Arbeit erzeugten Vibrationen unangenehm und sogar schädlich sein
  • Der EXPERT Handle (EXPERT Handgriff) ist für Profis konzipiert
  • Die Bosch Vibration Control, ein flexibles Polstersystem, dämpft die Vibrationen des Elektrowerkzeugs
  • Für diejenigen, die regelmäßig mit Winkelschleifern arbeiten, empfiehlt Bosch den Bosch EXPERT Vibration Control Winkelschleifergriff
  • Es bietet sowohl Links- als auch Rechtshändern Komfort und Schutz
  • Komfort und Schutz mit einem Bosch Vibration Control Griff.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 80 mm
  • Abmessung Höhe: 66 mm
  • Abmessung Länge: 205 mm
  • Bruttogewicht: 0,23 kg
  • Nettogewicht: 0,208 kg
  • Volumen: 1,082 dm3
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb