• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufnahmeschaft für Schleifhülsen, 30 mm, 20 mm, für Geradschleifer

Artikel-Nr.: 2608620035
Netto: 16,69 €
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
Produktart Fußregler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608620035
EAN / GTIN 3165140192798
Herstellernummer 2608620035

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Aufnahmeschaft für Schleifhülsen ist passend für Schleifhülsen zur Bearbeitung von Metall wie Stahl und Edelstahl.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Geeignet für Geradschleifer
  • Abmessung Breite: 100 mm
  • Abmessung Höhe: 30 mm
  • Abmessung Länge: 130 mm
  • Breite mm: 20
  • Bruttogewicht: 0,03 kg
  • Drehzahl, max. min-1: 19100
  • Durchmesser, Aufnahme mm: 30
  • Klettverschluss: nein
  • Leistungsbeschreibung: Passend für Schleifhülsen
  • Nettogewicht: 0,03 kg
  • Schaftdurchmesser mm: 6
  • Volumen: 0,39 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Passend für Schleifhülsen
  • X-LOCK: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb