• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufnahmeschaft für Schleifhülsen, 15 mm, 30 mm, für Geradschleifer

Artikel-Nr.: 2608620034
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 17,90 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Fußregler

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2608620034
Kopieren
EAN / GTIN 3165140192781
Kopieren
Herstellernummer 2608620034
Kopieren
L-Nummer L00590 2173
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Aufnahmeschaft für Schleifhülsen ist passend für Schleifhülsen zur Bearbeitung von Metall wie Stahl und Edelstahl.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Geeignet für Geradschleifer
  • Abmessung Breite: 100 mm
  • Abmessung Höhe: 15 mm
  • Abmessung Länge: 130 mm
  • Breite mm: 30
  • Bruttogewicht: 0,022 kg
  • Drehzahl, max. min-1: 36000
  • Durchmesser, Aufnahme mm: 15
  • Klettverschluss: nein
  • Leistungsbeschreibung: Passend für Schleifhülsen
  • Nettogewicht: 0,02 kg
  • Schaftdurchmesser mm: 6
  • Volumen: 0,195 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Passend für Schleifhülsen
  • X-LOCK: nein

Passende Produkte