• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

X-LOCK SCM Stützteller mit Mittelstift, 115 mm

Artikel-Nr.: 2608601723
Netto: 34,77 €
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Werkzeugaufnahme X-LOCK System

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608601723
EAN / GTIN 3165140959025
Herstellernummer 2608601723

Beschreibung

Beschreibung:

Der X-LOCK SCM-Stützteller ist dank seines speziellen Klettverschlusses ideal für die Nutzung von SCM-Vliesscheiben (Surface Conditioning) geeignet. Mit dem Zentrierstift ist der Stützteller die perfekte Lösung für alle SCM-Vliesscheiben mit Mittelloch. Er ist für X-LOCK Winkelschleifer geeignet. Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich Stützteller schnell und bequem wechseln. Durchmesser mm: 115, Drehzahl, max. min-1: 13.300, X-LOCK

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 112 mm
  • Abmessung Höhe: 20 mm
  • Abmessung Länge: 157 mm
  • Bruttogewicht: 0,072 kg
  • Drehzahl, max. min-1: 13300
  • Durchmesser mm: 115
  • Nettogewicht: 0,065 kg
  • Volumen: 0,352 dm3
  • X-LOCK: ja

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb