• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

X-LOCK Stützteller, 115 mm, hart

Artikel-Nr.: 2608601713
Netto: 19,18 €
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
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
Werkzeugaufnahme X-LOCK System

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608601713
EAN / GTIN 3165140938495
Herstellernummer 2608601713

Beschreibung

Beschreibung:

Der X-LOCK Stützteller hart ist ideal für grobe Schleifarbeiten (Körnung P50 und gröber). Er zeichnet sich durch eine besonders steife Mehrnutenkonstruktion aus, die für einen maximalen Kontaktdruck zwischen Scheibe und Werkstück sorgt und so schwere und hochaggressive Schleifarbeiten ermöglicht. Für ein komfortables Arbeiten sorgt die abgewinkelte Oberfläche des Tellers für eine ergonomische Haltung beim Schleifen. Der Stützteller aus glasfaserverstärktem, hitzestabilem Kunststoff ist äußerst temperaturbeständig und bruchfest. Verwenden Sie diesen Stützteller für X-LOCK Fiberschleifscheiben der Körnung P50 und gröber. Er ist für X-LOCK Winkelschleifer geeignet. Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich Stützteller schnell und bequem wechseln. Durchmesser mm: 115, Drehzahl, max. min-1: 13.300, X-LOCK

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 114 mm
  • Abmessung Höhe: 16 mm
  • Abmessung Länge: 158 mm
  • Bruttogewicht: 0,108 kg
  • Drehzahl, max. min-1: 13300
  • Durchmesser mm: 115
  • Nettogewicht: 0,05 kg
  • Volumen: 0,288 dm3
  • X-LOCK: ja
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb