• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schwingplatte, 110 x 100 mm

Artikel-Nr.: 2608601446
Netto: 26,34 €
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608601446
EAN / GTIN 3165140823005
Herstellernummer 2608601446

Beschreibung

Beschreibung:

Der Schleifteller für Schwingschleifer besitzt Lochmuster, die es mit verschiedenen Maschinen kompatibel machen. Es ist geeignet für die Schwingschleifer von Bosch. Breite, Blatt mm: 110, Länge, Blatt mm: 100, Passend zu: GSS 18V-10; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 109 mm
  • Abmessung Höhe: 102 mm
  • Abmessung Länge: 152 mm
  • Breite, Blatt mm: 110
  • Bruttogewicht: 0,16 kg
  • Klettverschluss: nein
  • Länge, Blatt mm: 100
  • Leistungsbeschreibung: Vielseitige Maschinenkompatibilität
  • Nettogewicht: 0,1 kg
  • Volumen: 1,69 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Vielseitige Maschinenkompatibilität
  • X-LOCK: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb