• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifplatte mit Kletthaftung, 80 x 130 mm

Artikel-Nr.: 2608601444
Netto: 21,21 €
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
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
Produktart Schleifblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608601444
EAN / GTIN 3165140822985
Herstellernummer 2608601444
L-Nummer L00590 1945

Beschreibung

Beschreibung:

Die Schleifplatte mit Klettverschluss-Befestigung ist eine für Standardarbeiten geeignete Austauschschleifplatte. Es ist geeignet für die Schwingschleifer von Bosch. Breite, Blatt mm: 80, Länge, Blatt mm: 130, Passend zu: GSS 18V-10; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Geeignet für Exzenterschleifer von Bosch
  • Abmessung Breite: 135 mm
  • Abmessung Höhe: 8 mm
  • Abmessung Länge: 200 mm
  • Breite, Blatt mm: 80
  • Bruttogewicht: 0,052 kg
  • Klettverschluss: ja
  • Länge, Blatt mm: 130
  • Leistungsbeschreibung: Standardarbeiten
  • Nettogewicht: 0,039 kg
  • Volumen: 0,216 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Austauschteller für Standardarbeiten
  • X-LOCK: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb