• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

8-Loch Adapter

Artikel-Nr.: 2608601137
Netto: 11,24 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608601137
EAN / GTIN 3165140223782
Herstellernummer 2608601137

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Adapter dient bei besonders feinfühligem Arbeiten als Blatt mittlerer Konsistenz dem Schleifen von Konturen und gewölbten Oberflächen.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Geeignet für Deltaschleifer von Bosch
  • Abmessung Breite: 120 mm
  • Abmessung Höhe: 16 mm
  • Abmessung Länge: 190 mm
  • Blattabmessung mm: 93
  • Bruttogewicht: 0,01 kg
  • Klettverschluss: nein
  • Leistungsbeschreibung: Konturen und gewölbte Oberflächen
  • Nettogewicht: 0,01 kg
  • Volumen: 0,365 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Teller mittlerer Konsistenz zum Schleifen von Konturen und gewölbten Oberflächen
  • X-LOCK: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb