• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter, gelocht, Durchmesser 125, für Schwingschleifer

Artikel-Nr.: 2608601126
Netto: 14,10 €
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
Artikelnummer 2608601126
EAN / GTIN 3165140220712
Herstellernummer 2608601126

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 8-Loch Adapter dient zum besonders feinfühligen Arbeiten als zusätzlich dämpfende Schicht beim Schleifen von Konturen und gewölbten Oberflächen
  • Er verfügt über 8 Staubabsaugungslöcher.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Bestimmt zur Verwendung mit Schwingschleifern
  • Abmessung Breite: 13 mm
  • Abmessung Höhe: 20 mm
  • Abmessung Länge: 16 mm
  • Bruttogewicht: 0,03 kg
  • Durchmesser mm: 125
  • Klettverschluss: nein
  • Leistungsbeschreibung: Konturen und gewölbte Oberflächen
  • Nettogewicht: 0,029 kg
  • Volumen: 0,004 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Schleifen von Konturen und gewölbten Oberflächen
  • X-LOCK: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb