• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifteller mittel, 115 mm, für PEX 115

Artikel-Nr.: 2608601065
Netto: 15,88 €
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
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
Produktart Schleifblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608601065
EAN / GTIN 3165140079181
Herstellernummer 2608601065

Beschreibung

Beschreibung:

Schleifteller für Exzenterschleifer sind für das Schleifen von Lack, Spachtelmasse und Putz bestimmt. Die verschiedenen erhältlichen Härtegrade sind auf das Material und das Resultat abgestimmt. Sie sind zur Verwendung mit Exzenterschleifern geeignet. Ausführung: mittelhart, Durchmesser mm: 115, Lochung: 8, Passend zu: PEX 115.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Verschiedene erhältliche Härtegrade auf das Material und das Resultat abgestimmt
  • Abmessung Breite: 114 mm
  • Abmessung Höhe: 16 mm
  • Abmessung Länge: 143 mm
  • Ausführung: mittelhart
  • Bruttogewicht: 0,09 kg
  • Durchmesser mm: 115
  • Klettverschluss: ja
  • Leistungsbeschreibung: Standardschleifarbeiten
  • Lochung: 8
  • Nettogewicht: 0,086 kg
  • Volumen: 0,261 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Standardschleifarbeiten
  • X-LOCK: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb