• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifteller hart, 150 mm, für GEX 150 AC Professional, PEX 15 AE

Artikel-Nr.: 2608601053
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 27,50 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Schleifblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2608601053
Kopieren
EAN / GTIN 3165140063098
Kopieren
Herstellernummer 2608601053
Kopieren
L-Nummer L00590 2076
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Schleifteller für Exzenterschleifer sind für das Schleifen von Lack, Spachtelmasse und Putz bestimmt. Die verschiedenen erhältlichen Härtegrade sind auf das Material und das Resultat abgestimmt. Sie sind zur Verwendung mit Exzenterschleifern geeignet. Ausführung: hart, Durchmesser mm: 150, Passend zu: GEX 125 AC; GEX 150 AC Professional; PEX 15 AE.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Verschiedene erhältliche Härtegrade auf das Material und das Resultat abgestimmt
  • Abmessung Breite: 150 mm
  • Abmessung Höhe: 23 mm
  • Abmessung Länge: 180 mm
  • Ausführung: hart
  • Bruttogewicht: 0,159 kg
  • Durchmesser mm: 150
  • Klettverschluss: nein
  • Leistungsbeschreibung: Mittlerer bis grober Schliff
  • Nettogewicht: 0,15 kg
  • Volumen: 0,621 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Mittlerer bis grober Schliff
  • X-LOCK: nein

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb