• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellspannbohrfutter SDS plus, passend zu: GBH

Artikel-Nr.: 2608572213
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 51,25 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Bohrfutter schlüssellos

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2608572213
Kopieren
EAN / GTIN 3165140336932
Kopieren
Herstellernummer 2608572213
Kopieren
L-Nummer L00590 2105
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Das Quick-Change-Futter SDS plus ist ein Bosch Systembohrfutter, das sich ganz einfach ohne zusätzliches Werkzeug anbringen und abnehmen lässt. Es ist kompatibel mit Bosch Bohrhämmern. Spannbereich mm: SDS plus, Aufnahme, Bereich: SDS, Bohrfutter, Typ: Schnellspannbohrfutter, Passend zu: GBH 2-24 DF; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-28 DFV; GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR; GBH 36 VF-LI Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Kompatibel mit Bosch Bohrhämmern
  • Abmessung Breite: 55 mm
  • Abmessung Höhe: 55 mm
  • Abmessung Länge: 110 mm
  • Aufnahme, Bereich: SDS
  • Bohrfutter, Typ: Schnellspannbohrfutter
  • Bruttogewicht: 0,226 kg
  • HM-Spannbacken: nein
  • Leistungsbeschreibung: Ohne zusätzliche Werkzeuge
  • Nettogewicht: 0,225 kg
  • Nur für Spindel-Lock: nein
  • R/L-Rotation: nein
  • Schlagfest: nein
  • Spannbereich mm: SDS plus
  • Spannkraft-Sicherung: nein
  • Stationäre Bohrmaschine: nein
  • Volumen: 0,333 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Lässt sich einfach ohne zusätzliches Werkzeug anbringen und abnehmen