• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wechselfutter SDS plus, GBH 3-28 FE

Artikel-Nr.: 2608572159
Netto: 211,93 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrfutter schlüssellos

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608572159
EAN / GTIN 3165140251013
Herstellernummer 2608572159

Beschreibung

Beschreibung:

Das Quick-Change-Futter SDS plus ist ein Bosch Systembohrfutter, das sich ganz einfach ohne zusätzliches Werkzeug anbringen und abnehmen lässt. Es ist kompatibel mit Bosch Bohrhämmern. Spannbereich mm: SDS plus, Aufnahme, Bereich: SDS, Bohrfutter, Typ: Bosch-Systembohrfutter, Passend zu: GBH 3-28 FE Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Kompatibel mit Bosch Bohrhämmern
  • Abmessung Breite: 80 mm
  • Abmessung Höhe: 60 mm
  • Abmessung Länge: 80 mm
  • Aufnahme, Bereich: SDS
  • Bohrfutter, Typ: Bosch-Systembohrfutter
  • Bruttogewicht: 0,281 kg
  • HM-Spannbacken: nein
  • Leistungsbeschreibung: Ohne zusätzliche Werkzeuge
  • Nettogewicht: 0,281 kg
  • Nur für Spindel-Lock: nein
  • R/L-Rotation: nein
  • Schlagfest: nein
  • Spannbereich mm: SDS plus
  • Spannkraft-Sicherung: nein
  • Stationäre Bohrmaschine: nein
  • Volumen: 0,384 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Lässt sich einfach ohne zusätzliches Werkzeug anbringen und abnehmen
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb