Beschreibung:
Das Schnellspannbohrfutter mit Adapter ist ein Bosch Systembohrfutter, das sich ohne zusätzliches Werkzeug anbringen und abnehmen lässt. Es spannt Bohrer (Durchmesser 1,5 bis 13 mm) mit minimalem Aufwand ein und erfordert keinen Schlüssel. Der Adapter ist mit Bosch Bohrhämmern kompatibel. Spannbereich mm: 1,513,0, Aufnahme, Bereich: SDS, Bohrfutter, Typ: Bosch-Systembohrfutter, Passend zu: GBH 3-28 FE Professional.
Merkmal:
- (Version) Key RTB: Spannt Bohrer (Durchmesser 1.5 bis 13 mm) mit minimalem Aufwand ein. Erfordert keinen Schlüssel
- Abmessung Breite: 60 mm
- Abmessung Höhe: 60 mm
- Abmessung Länge: 110 mm
- Aufnahme, Bereich: SDS
- Bohrfutter, Typ: Bosch-Systembohrfutter
- Bruttogewicht: 0,465 kg
- HM-Spannbacken: nein
- Leistungsbeschreibung: 1.5 bis 13 mm Durchmesser
- Nettogewicht: 0,465 kg
- Nur für Spindel-Lock: nein
- R/L-Rotation: nein
- Schlagfest: nein
- Spannbereich mm: 1.5-13.0
- Spannkraft-Sicherung: nein
- Spezifisches RTB1: Kompatibel mit Bosch Bohrhämmern
- Stationäre Bohrmaschine: nein
- Volumen: 0,396 dm3
- Vorteil HL (kurz): 1.5 bis 13 mm Durchmesser