• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wechselfutter SDS plus, PBH200 FRE/PBH240 RE

Artikel-Nr.: 2608572112
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 40,67 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrfutter schlüssellos

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2608572112
Kopieren
EAN / GTIN 3165140144247
Kopieren
Herstellernummer 2608572112
Kopieren
L-Nummer L00590 2078
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Das Quick-Change-Futter SDS plus ist ein Bosch Systembohrfutter, das sich ganz einfach ohne zusätzliches Werkzeug anbringen und abnehmen lässt. Es ist kompatibel mit Bosch Bohrhämmern. Spannbereich mm: SDS plus, Aufnahme, Bereich: SDS, Bohrfutter, Typ: Schnellspannbohrfutter, Passend zu: GBH 24 VFR Professional; PBH 200 FRE; PBH 240 RE.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Kompatibel mit Bosch Bohrhämmern
  • Abmessung Breite: 45 mm
  • Abmessung Höhe: 43 mm
  • Abmessung Länge: 105 mm
  • Aufnahme, Bereich: SDS
  • Bohrfutter, Typ: Schnellspannbohrfutter
  • Bruttogewicht: 0,197 kg
  • HM-Spannbacken: nein
  • Leistungsbeschreibung: Ohne zusätzliche Werkzeuge
  • Nettogewicht: 0,19 kg
  • Nur für Spindel-Lock: nein
  • R/L-Rotation: nein
  • Schlagfest: nein
  • Spannbereich mm: SDS plus
  • Spannkraft-Sicherung: nein
  • Stationäre Bohrmaschine: nein
  • Volumen: 0,203 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Lässt sich einfach ohne zusätzliches Werkzeug anbringen und abnehmen

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb