• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzbohrfutter

Artikel-Nr.: 2608572097
Netto: 41,43 €
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrfutter schlüssellos

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608572097
EAN / GTIN 3165140106153
Herstellernummer 2608572097

Beschreibung

Beschreibung:

Das Ersatzbohrfutter weist einen Spannbereich von 6 mm Durchmesser auf und ist für die Verwendung mit der Vorsatzbiegewelle 2 609 200 195 bestimmt. Bohrfutter, von mm: 0,5, Bohrfutter, bis mm: 6, Bohrfutter mm: 0,5-6

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Für die Vorsatzbiegewelle 2 609 200 195
  • Abmessung Breite: 80 mm
  • Abmessung Höhe: 26 mm
  • Abmessung Länge: 125 mm
  • Bohrfutter mm: 0.5-6
  • Bohrfutter, bis mm: 6
  • Bohrfutter, von mm: 0.5
  • Bruttogewicht: 0,044 kg
  • Leistungsbeschreibung: Spannbereich 6 mm
  • Nettogewicht: 0,044 kg
  • Volumen: 0,26 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Spannbereich 6 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb