• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D-Kopf Streifennagel SN34DK 100R, 3,1 mm, 100 mm, blank, 2000 Stk.

Artikel-Nr.: 2608200050
Netto: 101,11 €
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
Produktart Nägel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608200050
EAN / GTIN 3165140624268
Herstellernummer 2608200050

Beschreibung

Beschreibung:

Die D-Kopf-Streifennägel 34° sind für Indoor-Arbeiten innerhalb der Gebrauchsklasse 1 (DIN EN 1995-1-1) konzipiert. Der 34°-Verbindungswinkel und die gerillte Schaftform stellen eine strapazierfähige und sichere Verbindung in Konstruktionen aus Holz, für das Dach, Kisten und Paletten sowie auf Tür-, Fenster- und Möbelrahmen sicher. Eine Verharzung ermöglicht zudem, dass die Nägel einfacher in das Material gedrückt werden können, damit sie besser halten. Alle Nägel werden in Europa hergestellt und haben daher eine hohe, konstante Qualität. Sie sind für die Druckluftnagler von Bosch geeignet. Typ: SN34DK 100R, Schaftdurchmesser (D) mm: 3,1, Kopfdurchmesser: 7.1 (D-Form), Länge (L) mm: 100, Passend zu: GSN 100-34 DK Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: D-Kopf-Streifennägel 34° für Indoor-Arbeiten mit Druckluftnaglern von Bosch
  • Abmessung Breite: 175 mm
  • Abmessung Höhe: 137 mm
  • Abmessung Länge: 284 mm
  • Bruttogewicht: 12,48 kg
  • Kopfdurchmesser: 7.1 (D-Form)
  • Länge (L) mm: 100
  • Leistungsbeschreibung: Gerillte Ausführung
  • Nettogewicht: 11,8 kg
  • Schaftdurchmesser (D) mm: 3.1
  • Spezifisches RTB1: Geeignet für die Gebrauchsklasse 1 (DIN EN 1995-1-1)
  • Spezifisches RTB2: 34°-Verbindungswinkel und gerillte Form für eine strapazierfähige und sichere Verbindung auf verschiedenen Hölzern
  • Spezifisches RTB3: Verharzung ermöglicht zudem, dass die Nägel einfacher in das Material gedrückt werden können, damit sie besser halten
  • Typ: SN34DK 100R
  • Volumen: 6,809 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Gerillte Ausführung, geharzt

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.