• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundkopf-Streifennagel SN21RK 60G 2,8 mm, 60 mm, verzinkt, glatt, 4000er-Pack

Artikel-Nr.: 2608200032
Netto: 127,28 €
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
Produktart Nägel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608200032
EAN / GTIN 3165140563611
Herstellernummer 2608200032

Beschreibung

Beschreibung:

Die Rundkopf-Streifennägel 21° sind für Indoor-Arbeiten innerhalb der Gebrauchsklasse 1 (DIN EN 1995-1-1) konzipiert. Die Nägel sind zum Schutz vor Korrosion verzinkt. Eine Verharzung ermöglicht zudem, dass die Nägel einfacher in das Material gedrückt werden können, damit sie besser halten. Der 21°-Verbindungswinkel und die gerillte Schaftform stellen eine strapazierfähige und sichere Verbindung in Konstruktionen aus Holz, für das Dach, Kisten und Paletten sowie auf Tür-, Fenster- und Möbelrahmen sicher. Alle Nägel werden in Europa hergestellt und haben daher eine hohe, konstante Qualität. Sie sind für die Druckluftnagler von Bosch geeignet. Typ: SN21RK 60G, Schaftdurchmesser (D) mm: 2,8, Kopfdurchmesser: 7,0, Länge (L) mm: 60

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Rundkopf-Streifennägel 21° für Indoor-Arbeiten in der Gebrauchsklasse 1 (DIN EN 1995-1-1) für Druckluftnagler von Bosch
  • Abmessung Breite: 220 mm
  • Abmessung Höhe: 155 mm
  • Abmessung Länge: 270 mm
  • Bruttogewicht: 9,8 kg
  • Kopfdurchmesser: 7.0
  • Länge (L) mm: 60
  • Leistungsbeschreibung: Gerillte Ausführung
  • Nettogewicht: 9,7 kg
  • Schaftdurchmesser (D) mm: 2.8
  • Spezifisches RTB1: Zum Schutz vor Korrosion verzinkt
  • Spezifisches RTB2: Verharzung ermöglicht zudem, dass die Nägel einfacher in das Material gedrückt werden können, damit sie besser halten
  • Spezifisches RTB3: 21°-Verbindungswinkel und gerillte Form für eine strapazierfähige und sichere Verbindung auf verschiedenen Hölzern
  • Typ: SN21RK 60G
  • Volumen: 9,207 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Gerillte Ausführung, geharzt
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb