• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannhülsen-Set. Für Kantenfräsen, 3mm, 6 mm

Artikel-Nr.: 2608000827
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 28,23 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2608000827
Kopieren
EAN / GTIN 4059952662664
Kopieren
Herstellernummer 2608000827
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spannhülsen-Set
  • Für Kantenfräsen

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: 2 x metrische Spannhülsen 3 mm, 6 mm und 1 x M10 Stecknuss
  • Abmessung Breite: 70 mm
  • Abmessung Höhe: 40 mm
  • Abmessung Länge: 78 mm
  • Bruttogewicht: 0,034 kg
  • Leistungsbeschreibung: Hält Fräser
  • Nettogewicht: 0,025 kg
  • Spezifisches RTB1: Ziehe die Fräser fest an.
  • Spezifisches RTB2: Setze den Schaft in die Spannhülse und ziehe sie mit einem Schraubenschlüssel fest.
  • Spezifisches RTB3: Ziehe die Spannhülse mit der Spannzangenmutter niemals fest, solange noch kein Einsatzwerkzeug installiert ist. Andernfalls kann die Spannhülse beschädigt werden.
  • Spezifisches RTB4: Optimal für Installateure von Trockenbauwänden und Stuckateure.
  • Volumen: 0,218 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Hält Fräser

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb