• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Parallelanschlag GKS 18V-57-2

Artikel-Nr.: 2608000817
Netto: 21,91 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2608000817
    EAN / GTIN 6949509241214
    Herstellernummer 2608000817

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Der Längenanschlag ermöglicht einfach geführte Parallelschnitte
    • Passend zu: GKS 18V-57; GKS 185-LI Professional.

    Merkmal:

    • (Version) Key RTB: Kompatibel mit Handkreissägen
    • Abmessung Breite: 157 mm
    • Abmessung Höhe: 35 mm
    • Abmessung Länge: 300 mm
    • Bruttogewicht: 0,25 kg
    • Länge mm: 298
    • Leistungsbeschreibung: Einfach geführte Parallelschnitte
    • Nettogewicht: 0,25 kg
    • Volumen: 1,649 dm3
    • Vorteil HL (kurz): Einfach geführte Parallelschnitte
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb