• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sparrenriegel GKS 18V-57-2

Artikel-Nr.: 2608000816
Netto: 28,29 €
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
Artikelnummer 2608000816
EAN / GTIN 6949509241207
Herstellernummer 2608000816

Beschreibung

Beschreibung:

  • Passend zu: GKS 18V-57; GKS 185-LI Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Kompatibel mit Handkreissägen
  • Abmessung Breite: 94 mm
  • Abmessung Höhe: 35 mm
  • Abmessung Länge: 124 mm
  • Bruttogewicht: 0,25 kg
  • Länge mm: 75
  • Leistungsbeschreibung: Mit dem Sparrenriegel kann das Werkzeug sicher in der Nähe aufgehängt werden
  • Nettogewicht: 0,25 kg
  • Spezifisches RTB1: Robuste Konstruktion für lange Lebensdauer
  • Volumen: 0,408 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Ermöglicht das sichere Aufhängen des Werkzeugs in der Nähe
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb